{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Camapur® | |
Obsah | 1 | |
elektrostatická vlastnosť | 0,6 sek podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1 | |
Označenie výrobcu | Camapur Comfort 616+ | |
Lícovanie | velmi dobré | |
EN 388 | 3131X | |
Podkladový materiál | Polyamid | |
Povrchová úprava | PU | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Dĺžka | 240 mm - 260 mm | |
Farba | biela | |
Materiál povrchovej úpravy | PU | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
Hmotnosť | 36 g | |
Technológia štrikovania | 13G | |
bez silikónov | nie | |
Použitie | viacrazové | |
Bez DMF | áno | |
Pocit na dotyk | velmi dobré | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | primerané | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | primerané | |
Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii | |
Dýchacia aktivita | velmi dobré | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Trieda ochrany pred rezom | 1 | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094245 10 | |
EAN/GTIN | 4008198761600 | |
Číslo výrobcu | 061610941E |