{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Camapur® | |
Obsah | 1 | |
Technológia štrikovania | 13G | |
elektrostatická vlastnosť | 0,3 sek podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1 | |
Označenie výrobcu | Camapur Cut 627+ | |
Lícovanie | velmi dobré | |
EN 388 | 4341X | |
Podkladový materiál | HPPE | |
Povrchová úprava | PU | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | sivá / čierna | |
Materiál povrchovej úpravy | PU | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Hmotnosť | 73 g | |
Dĺžka | 240 mm - 260 mm | |
EN 388 Odolnosť proti oderu | 4 | |
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu | 3 | |
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu | 4 | |
Použitie | viacrazové | |
bez silikónov | áno | |
Dýchacia aktivita | velmi dobré | |
Bez DMF | áno | |
Pocit na dotyk | dobré | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | primerané | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | primerané | |
Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Trieda ochrany pred rezom | B | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094476 7 | |
EAN/GTIN | 4008198862772 | |
Číslo výrobcu | 062707841E |