{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Funkcia rukavíc | Vhodné pre dotykové displeje | |
Technológia pletenia | 13G | |
Elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Použite | viacrazové | |
Fit (prispôsobiť) | dobré | |
EN 388 | 3141X | |
Nosný materiál | Nylon/karbón | |
Povrchová úprava | PU | |
Variant s náterom | Vnútorná plocha dlaní | |
Oblasť použitia | Presnosť | |
Farba | biela / sivá | |
Povrchová úprava materiálu | PU | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Hmotnosť | 14 g | |
EN 388 odolnosť proti oderu | 4 | |
EN 388 odolnosť proti prerezaniu | 1 | |
EN 388 odolnosť proti roztrhnutiu | 3 | |
EN 388 pevnosť v punkcii | 1 | |
bez silikónu | nie | |
Bez DMF | nie | |
Dotknite sa položky | velmi dobré | |
Priľnavosť za mokra | primerané | |
Olejová rukoväť | primerané | |
Ochrana pred teplom | nie je k dispozícii | |
Priedušnosť | dobré | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Typ rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Typ výrobku | Rukavice ESD |
Číslo položky | 094236 7 | |
EAN/GTIN | 4059904093775 | |
Číslo výrobcu | 6230/7 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pár rukavíc 6230, Veľkosť rukavíc: 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 351 kus/y s okamžitým dodaním
2,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 957 kus/y s okamžitým dodaním
1,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 794 kus/y s okamžitým dodaním
1,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 659 kus/y s okamžitým dodaním
1,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 500 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
4,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Oblasť použitia | Presnosť | Presnosť | Presnosť | Presnosť | Presnosť; Allround |
Elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Farba | biela / sivá | svetlosivá | biela/svetlosivá | biela / svetlosivá | modrá / čierna |
Nosný materiál | Nylon/karbón | Polyester, karbón | Polyester, karbón | Polyester, karbón | Lycra®/polyamid |
Funkcia rukavíc | Vhodné pre dotykové displeje | Vhodné pre dotykové displeje | Vhodné pre dotykové displeje | Vhodné pre dotykové displeje | Bez DMF; Vhodné pre dotykové displeje |
EN 388 | 3141X | 013XX | 013XX | 2131X | 4131X |
Typ výrobku | Rukavice ESD | Rukavice ESD | Rukavice ESD | Rukavice ESD | Rukavice ESD |