{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | Vhodné pre dotykové displeje | |
Technológia štrikovania | 13G | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Použitie | viacrazové | |
Lícovanie | dobré | |
EN 388 | 3141X | |
Podkladový materiál | Nylon/karbón | |
Povrchová úprava | PU | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Farba | biela / sivá | |
Materiál povrchovej úpravy | PU | |
Veľkosť rukavíc | 6 | |
Hmotnosť | 14 g | |
EN 388 Odolnosť proti oderu | 4 | |
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu | 1 | |
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu | 3 | |
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu | 1 | |
bez silikónov | nie | |
Bez DMF | nie | |
Pocit na dotyk | velmi dobré | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | primerané | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | primerané | |
Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii | |
Dýchacia aktivita | dobré | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Druh produktu | Rukavice ESD |
Číslo položky | 094236 6 | |
EAN/GTIN | 4059904093768 | |
Číslo výrobcu | 6230/6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pár rukavíc 6230 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
574 kus/y s okamžitým dodaním
3,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 686 kus/y s okamžitým dodaním
1,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 128 kus/y s okamžitým dodaním
1,74 €
0,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | PU | PU | PU |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Farba | biela / sivá | biela/svetlosivá | biela / svetlosivá |
Vlastnosť rukavíc | Vhodné pre dotykové displeje | Vhodné pre dotykové displeje | Vhodné pre dotykové displeje |
Technológia štrikovania | 13G | 13G | 13G |
Kategória ochrany | kategória II | kategória II | kategória II |
Druh produktu | Rukavice ESD | Rukavice ESD | Rukavice ESD |