Pár jemne pletených rukavíc 6100 9

Č. pol.: 094211 9
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
616 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: Bez DMF
  • Technológia štrikovania: 10G

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Vlastnosť rukavíc Bez DMF
Lícovanie dobré
EN 388 2142X
Podkladový materiál Bavlna
Povrchová úprava PVC
Rozsah použitia Allround
Farba modrá / biela
Materiál povrchovej úpravy PVC
Veľkosť rukavíc 9
Hmotnosť 28,2 g
Technológia štrikovania 10G
bez silikónov nie
Použitie viacrazové
Bez DMF áno
Pocit na dotyk dobré
Priľnavosť na mokrom povrchu primerané
Priľnavosť na mastnom povrchu primerané
Žiaruvzdorná ochrana nie je k dispozícii
Dýchacia aktivita velmi dobré
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Bavlnené rukavice
Materiál Bavlna
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094211 9
EAN/GTIN 4059904101203
Číslo výrobcu 6100 GR.9, BUND BLAU

Popis

Prevedenie:

6100. Biele bavlnené/nylonové jemné pletené rukavice, jednostranne modré PVC nopy.

Použitie:

Vychystanie, preprava, jemná montáž.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka