{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Funkcia rukavíc | Bez DMF | |
Fit (prispôsobiť) | dobré | |
EN 388 | 2142X | |
Nosný materiál | Bavlna | |
Povrchová úprava | PVC | |
Oblasť použitia | Allround | |
Farba | modrá / biela | |
Povrchová úprava materiálu | PVC | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
Hmotnosť | 28,2 g | |
Technológia pletenia | 10G | |
bez silikónu | nie | |
Použite | viacrazové | |
Bez DMF | áno | |
Dotknite sa položky | dobré | |
Priľnavosť za mokra | primerané | |
Olejová rukoväť | primerané | |
Ochrana pred teplom | nie je k dispozícii | |
Priedušnosť | velmi dobré | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Typ rukavíc | Bavlnené rukavice | |
Materiál | Bavlna | |
Typ výrobku | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094211 10 | |
EAN/GTIN | 4059904101227 | |
Číslo výrobcu | 6100 GR.10, BUND WEIß |