{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu | nie je k dispozícii | |
EN 388 Odolnosť proti oderu | nie je k dispozícii | |
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu | nie je k dispozícii | |
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu | nie je k dispozícii | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; bez latexu; Bez DMF | |
Pranie | ručné pranie | |
Sušenie | sušenie | |
Dĺžka | 260 mm | |
Použitie | viacrazové | |
Obsah | 12 Pár | |
Lícovanie | dobré | |
Farba | biela | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Obsah súpravy | 12 | |
Podkladový materiál | Bavlna | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Veľkosť rukavíc | 8 | |
Hmotnosť | 13 g | |
Pocit na dotyk | velmi dobré | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | nie je k dispozícii | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | nie je k dispozícii | |
Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii | |
Dýchacia aktivita | velmi dobré | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Bavlnené rukavice | |
Materiál | Bavlna | |
Druh produktu | Bavlnené rukavice |
Číslo položky | 094200 8 | |
EAN/GTIN | 4029201131432 | |
Číslo výrobcu | BTWS GR. 8 |