Sada bavlnených rukavíc 10

Č. pol.: 094200 10
Nastavte cenu 12 pár (0,78 € / 1 pár)
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Pranie: ručné pranie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

EN 388 Odolnosť proti prerezaniu nie je k dispozícii
EN 388 Odolnosť proti oderu nie je k dispozícii
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu nie je k dispozícii
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu nie je k dispozícii
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; bez latexu; Bez DMF
Pranie ručné pranie
Sušenie sušenie
Dĺžka 260 mm
Použitie viacrazové
Obsah 12 Pár
Lícovanie dobré
Farba biela
Rozsah použitia Presnosť
Obsah súpravy 12
Podkladový materiál Bavlna
Variant Povrchovej úpravy žiadna povrchová úprava
Veľkosť rukavíc 10
Hmotnosť 13 g
Pocit na dotyk velmi dobré
Priľnavosť na mokrom povrchu nie je k dispozícii
Priľnavosť na mastnom povrchu nie je k dispozícii
Žiaruvzdorná ochrana nie je k dispozícii
Dýchacia aktivita velmi dobré
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Bavlnené rukavice
Materiál Bavlna
Druh produktu Bavlnené rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094200 10
EAN/GTIN 4029201131456
Číslo výrobcu BTWS GR. 10

Popis

Prevedenie:

Rukavice pre menšie nebezpečenstvá a montážne práce na ochranu pred odreninami, pľuzgiermi a nečistotami.
Ľahká rukavica z bavlneného džerseja s vložkami, vhodné aj na nosenie ako spodné rukavice.

Použitie:

Suché, čisté oblasti; jemná montáž; Elektronické a inštalačné práce.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka