{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | Odolnosť voči plameňom stupeň 4 | |
Použitie | viacrazové | |
Dĺžka | 360 mm | |
Podkladový materiál | Štiepenková/plná ušeň z hovädziny | |
Materiál | Štiepenková/plná ušeň z hovädziny | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
EN 388:2003 | 4143 | |
EN 388 | 3133X | |
EN 407 | 423X4X | |
EN 12477 | Typ A/B | |
Metóda zvarovania | MIG/MAG | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Zváracské rukavice | |
Farba | žltá/biela | |
Norma | EN 407 | |
Druh produktu | Zváračské rukavice |
Číslo položky | 094126 10 | |
EAN/GTIN | 8718564520958 | |
Číslo výrobcu | 10-2750/XL |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ochranné zváračské rukavice, pár 10-2750, Veľkosť rukavíc: 10 |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 120 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
6,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
357 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
6
kusov
11,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka | 360 mm | 345 mm | 350 mm |
Materiál | Štiepenková/plná ušeň z hovädziny | Hovädzia lícová/štiepenková ušeň | Hovädzia štiepaná koža |
Podkladový materiál | Štiepenková/plná ušeň z hovädziny | Hovädzia lícová/štiepenková ušeň | Hovädzia štiepaná koža |
Metóda zvarovania | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG |
EN 388 | 3133X | 4244X | 4142X |
Druh rukavíc | Zváracské rukavice | Zváracské rukavice | Zváracské rukavice |
Druh produktu | Zváračské rukavice | Zváračské rukavice | Zváračské rukavice |