Ochranné zváračské rukavice, pár Tegera® 126A, Veľkosť rukavíc: 9

Č. pol.: 094123 9
Price per 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    16,47 € / pár
  • Od 12 pár
    13,73 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
236 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc Odolnosť voči plameňom stupeň 4
Použitie viacrazové
Dĺžka 310 mm
Podkladový materiál Lícová kozinka
Variant Povrchovej úpravy žiadna povrchová úprava
Obsah 1
Materiál Lícová kozinka
Rozsah použitia Heavy Duty
Veľkosť rukavíc 9
Kontaktné teplo do 100 °C
EN 388 2111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Typ B
Metóda zvarovania WIG
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Zváracské rukavice
Farba žltá/biela
Norma EN 407
Druh produktu Zváračské rukavice

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094123 9
EAN/GTIN 7340118312330
Číslo výrobcu 126A/9
Výrobca Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Popis

Prevedenie:

Tegera® 126A. Zváračská rukavica bez podšívky s výnimočnou citlivosťou (citlivosť končekov prstov 5 podľa normy EN 420) a vynikajúcim prispôsobením. Zosilnený ukazovák a švy s vláknami Kevlar® pre použitie v náročnom pracovnom prostredí. Odoláva kontaktnému teplu 100 °C.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.