{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | Odolnosť voči plameňom stupeň 4 | |
Použitie | viacrazové | |
Dĺžka | 310 mm | |
Podkladový materiál | Lícová kozinka | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Obsah | 1 | |
Materiál | Lícová kozinka | |
Rozsah použitia | Heavy Duty | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
Kontaktné teplo do | 100 °C | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Typ B | |
Metóda zvarovania | WIG | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Zváracské rukavice | |
Farba | žltá/biela | |
Norma | EN 407 | |
Druh produktu | Zváračské rukavice |
Číslo položky | 094123 11 | |
EAN/GTIN | 7340118312279 | |
Číslo výrobcu | 126A/11 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ochranné zváračské rukavice, pár Tegera® 126A 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
620 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
17,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
14,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
775 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
6
kusov
10,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
EN 407 | 412X4X | 412X4X |
Farba | žltá/biela | biela/hnedá |
Materiál | Lícová kozinka | Lícová kozinka |
Použitie | viacrazové | viacrazové |
EN 388 | 2111X | 2111X |
Druh rukavíc | Zváracské rukavice | Zváracské rukavice |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | žiadna povrchová úprava |