Ochranné zváračské rukavice, pár Tegera® 19 9

Č. pol.: 094121 9

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    13,14 € / pár
  • Od 6 pár
    10,95 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Vlastnosť rukavíc Odolnosť voči plameňom stupeň 4
    Použitie viacrazové
    Dĺžka 320 mm - 365 mm
    Podkladový materiál Štiepenka hovädzia koža
    Variant Povrchovej úpravy žiadna povrchová úprava
    Označenie výrobcu TEGERA 19
    Obsah 1
    Materiál Štiepenka hovädzia koža
    Rozsah použitia Allround; Heavy Duty
    Veľkosť rukavíc 9
    Kontaktné teplo do 100 °C
    EN 388 3143X
    EN 407 41314X
    EN 12477 Typ A
    Metóda zvarovania MIG/MAG
    Norma EN 407
    Druh produktu Zváračské rukavice

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 094121 9
    EAN/GTIN 7340118300948
    Číslo výrobcu 19-9

    Popis

    Prevedenie:

    Tegera® 19. Univerzálna zváračská rukavica zo štiepenej hovädzej kože. Veľmi pevná a odolná. S elastickým zápästím pre lepšie prispôsobenie. Odolná voči kontaktnému teplu do 100 ° C. Podšitá.

    Poznámka:

    Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka