{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | Odolnosť voči plameňom stupeň 4 | |
Použitie | viacrazové | |
Dĺžka | 320 mm - 365 mm | |
Podkladový materiál | Štiepenka hovädzia koža | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Označenie výrobcu | TEGERA 19 | |
Obsah | 1 | |
Materiál | Štiepenka hovädzia koža | |
Rozsah použitia | Allround; Heavy Duty | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
Kontaktné teplo do | 100 °C | |
EN 388 | 3143X | |
EN 407 | 41314X | |
EN 12477 | Typ A | |
Metóda zvarovania | MIG/MAG | |
Norma | EN 407 | |
Druh produktu | Zváračské rukavice |
Číslo položky | 094121 11 | |
EAN/GTIN | 7392626027473 | |
Číslo výrobcu | 19-11 |