Bezpečnostné čižmy tmavosivé DUNLOP PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY, S5 45

Č. pol.: 092915 45
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Purofort
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S5
Materiál ochrannej hlavice špičky Ocel
Odolnosť proti prieniku Ocel
Tepelná izolácia do -20 °C
Farba tmavosivá
Veľkosť obuvi EÚ 45
Druh produktu Gumené čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092915 45
EAN/GTIN 8713197043393
Číslo výrobcu CC22A33 GR. 45

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné čižmy PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY spájajú pohodlie a bezpečnosť. Ľahký, flexibliný vrchný materiál je pevný a izoluje, podošva poskytuje maximálnu ochranu voči pošmyknutiu a oderu. So špeciálnou oblasťou špičky pre lepšiu priľnavosť pri chôdzi.
  • Vrchný materiál Purofort®, odolný voči chemikáliám.
  • Vyberateľná stielka Premium PU.
  • Podošva Vibram® XS Work, čierna.
  • Tlmenie nárazov v oblasti päty.

Použitie:

Olejový, plynový priemysel

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO CR SRC
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka