Bezpečnostné čižmy tmavosivé DUNLOP PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY, S5 44

Č. pol.: 092915 44
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S5
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Ocel
  • Odolnosť proti prieniku: Ocel
  • Tepelná izolácia: do -20 °C

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Purofort
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S5
Materiál ochrannej hlavice špičky Ocel
Odolnosť proti prieniku Ocel
Tepelná izolácia do -20 °C
Farba tmavosivá
Veľkosť obuvi EÚ 44
Druh produktu Gumené čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092915 44
EAN/GTIN 8713197043386
Číslo výrobcu CC22A33 GR. 44

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné čižmy PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY spájajú pohodlie a bezpečnosť. Ľahký, flexibliný vrchný materiál je pevný a izoluje, podošva poskytuje maximálnu ochranu voči pošmyknutiu a oderu. So špeciálnou oblasťou špičky pre lepšiu priľnavosť pri chôdzi.
  • Vrchný materiál Purofort®, odolný voči chemikáliám.
  • Vyberateľná stielka Premium PU.
  • Podošva Vibram® XS Work, čierna.
  • Tlmenie nárazov v oblasti päty.

Použitie:

Olejový, plynový priemysel

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO CR SRC

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka