Poltopánky čierna/modrá VD PRO 1500 SF ESD, S3 NB 43

Č. pol.: 092570 43
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Tepelná izolácia: do -20 °C
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Odolnosť proti prieniku Textil
Tepelná izolácia do -20 °C
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 43
Farba cierna / modrá
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092570 43
EAN/GTIN 4044348520390
Číslo výrobcu VD PRO 1500 SF NB 43

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv série VARIO DYNAMICS® PRO. Technológia VARIO Multiflex® pre nízku hmotnosť obuvi.
  • Vrchný materiál je vyrobený z veľmi ľahkého mikrovlákna.
  • Priedušná funkčná podšívka.
  • Podošva TPU Athletic ESD, svetlomodrá.
  • Pohodlná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

Poltopánka s bezšvovým vyhotovením. Jazyk proti prachu, ozdobená vrchná časť.
Séria SF s textilnou ochranou proti prepichnutiu. Bez tlmenia v oblasti päty SECURA VARIO®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Široké vyhotovenie XB pod č. 092571.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka