Poltopánky čierna/modrá VD PRO 1500 SF ESD, S3 NB 39

Č. pol.: 092570 39
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Tepelná izolácia: do -20 °C
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Pohlavie pánske
    Trieda ochrany S3
    Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
    Odolnosť proti prieniku Textil
    Tepelná izolácia do -20 °C
    Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Veľkosť obuvi EÚ 39
    Farba cierna / modrá
    Druh produktu Bezpečnostné topánky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 092570 39
    EAN/GTIN 4044348520352
    Číslo výrobcu VD PRO 1500 SF NB 39

    Popis

    Prevedenie:

    Bezpečnostná obuv série VARIO DYNAMICS® PRO. Technológia VARIO Multiflex® pre nízku hmotnosť obuvi.
    • Vrchný materiál je vyrobený z veľmi ľahkého mikrovlákna.
    • Priedušná funkčná podšívka.
    • Podošva TPU Athletic ESD, svetlomodrá.
    • Pohodlná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.
    • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

    Poltopánka s bezšvovým vyhotovením. Jazyk proti prachu, ozdobená vrchná časť.
    Séria SF s textilnou ochranou proti prepichnutiu. Bez tlmenia v oblasti päty SECURA VARIO®.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

    Poznámka:

    Široké vyhotovenie XB pod č. 092571.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka