Poltopánky čierne VD 1510 SMC SF ESD, S3 NB 42

Č. pol.: 092507 42
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Pohlavie pánske
    Trieda ochrany S3
    Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
    Odolnosť proti prieniku Textil
    Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu) vyše 200 °C
    Tepelná izolácia do -20 °C
    Norma Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Označenie výrobcu Poltopánka VD 1510 SMC SF S3 NB
    Veľkosť obuvi EÚ 42
    Farba čierna
    Ochrana strednej časti podstavca Polyuretán
    Druh produktu Bezpečnostné topánky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 092507 42
    EAN/GTIN 4044348700099
    Číslo výrobcu VD1510SMCSFNB42P

    Popis

    Prevedenie:

    Bezpečnostná obuv VARIO DYNAMICS PRO chráni zadnú a strednú časť chodidla pomocou ochrany strednej časti chodidla SECURA META COVER pri zachovaní pružnosti topánky.
    • Vrchný materiál je vyrobený z veľmi ľahkého mikrovlákna.
    • Jazyk proti prachu.
    • Bezšvové vyhotovenie.
    • Priedušná funkčná podšívka.
    • Podrážka Perbunan, Athletic ESD, bridlicová sivá.
    • Pohodlné vložky do topánok ERGO-SOFT ESD.
    • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Poznámka:

    Široké vyhotovenie XB pod č. 092508.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka