Poltopánky čierne VD 1510 SMC SF ESD, S3 NB 41

Č. pol.: 092507 41
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Odolnosť proti prieniku Textil
Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu) vyše 200 °C
Tepelná izolácia do -20 °C
Norma Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Označenie výrobcu Poltopánka VD 1510 SMC SF S3 NB
Veľkosť obuvi EÚ 41
Farba čierna
Ochrana strednej časti podstavca Polyuretán
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092507 41
EAN/GTIN 4044348700082
Číslo výrobcu VD1510SMCSFNB41P

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv VARIO DYNAMICS PRO chráni zadnú a strednú časť chodidla pomocou ochrany strednej časti chodidla SECURA META COVER pri zachovaní pružnosti topánky.
  • Vrchný materiál je vyrobený z veľmi ľahkého mikrovlákna.
  • Jazyk proti prachu.
  • Bezšvové vyhotovenie.
  • Priedušná funkčná podšívka.
  • Podrážka Perbunan, Athletic ESD, bridlicová sivá.
  • Pohodlné vložky do topánok ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Poznámka:

Široké vyhotovenie XB pod č. 092508.