Poltopánky čierne Bezpečnostná obuv comfort black ESD, S1P W1 40

Č. pol.: 092165 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S1P
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Trieda ochrany S1P
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť tlmenie Vario®
Veľkosť obuvi EÚ 40
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092165 40
EAN/GTIN 4067263779520
Číslo výrobcu 092165 40

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv GARANT comfort spája najvyššie možné pohodlie počas nosenia s moderným dizajnom. Inovatívne a vysokokvalitné materiály, ako aj veľmi vysoká kvalita spracovania „Made in Germany“ zaručujú najvyššiu ochranu pri minimálnej hmotnosti. Rôzne šírky (šírka W1 pre normálne široké nohy, šírka W2 pre široké nohy) a metóda výroby pomocou preštikovania tvoria „pravý“ systém s viacerými šírkami a vytvárajú tak ideálne riešenie pre rôzne šírky chodidiel. Dôsledná implementácia ergonomických princípov a vymeniteľné tlmenie závislé od hmotnosti výrazne znižuje zaťaženie na kolenách a chrbte a významne tak prispieva k dlhodobému zdraviu.
  • Zvršok je vyrobený z ľahkého, ale odolného mikrovlákna.
  • Priedušná funkčná podšívka.
  • Praktická sťahovačka päty GARANT comfort pre jednoduché a rýchle obúvanie topánok.
  • Vložky do topánok GARANT comfort s tlmením závislým od hmotnosti.
  • Podrážka GARANT comfort TPU.
  • Ochrana proti elektrostatickému výboju (ESD).

Nízka obuv s veľkoplošnou vetracou štruktúrou a textilnou ochranou proti prieniku.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

  • Vložky do topánok GARANT comfort s tlmením závislým od hmotnosti nájdete v príslušenstve na ochranu nôh pod číslami: 092864 (mäkké), 092865 (stredné), 092866 (tvrdé).
  • Štandardne sú topánky veľ. 36 – 39 dodávané s mäkkým tlmením, veľ. 40 – 45 so stredným tlmením a veľ. 46 – 48 s tvrdým tlmením.
  • Zodpovedajúce šnúrky do topánok GARANT nájdete aj v ochranou päty v príslušenstve pod číslom: 092855 120.

Široká verzia W2 pod č. 092166.