Prevedenie:
Bezpečnostná obuv GARANT comfort spája najvyššie možné pohodlie počas nosenia s moderným dizajnom. Inovatívne a vysokokvalitné materiály, ako aj veľmi vysoká kvalita spracovania „Made in Germany“ zaručujú najvyššiu ochranu pri minimálnej hmotnosti. Rôzne šírky (šírka W1 pre normálne široké nohy, šírka W2 pre široké nohy) a metóda výroby pomocou preštikovania tvoria „pravý“ systém s viacerými šírkami a vytvárajú tak ideálne riešenie pre rôzne šírky chodidiel. Dôsledná implementácia ergonomických princípov a vymeniteľné tlmenie závislé od hmotnosti výrazne znižuje zaťaženie na kolenách a chrbte a významne tak prispieva k dlhodobému zdraviu.
- Zvršok je vyrobený z ľahkého, ale odolného mikrovlákna.
- Priedušná funkčná podšívka.
- Praktická sťahovačka päty GARANT comfort pre jednoduché a rýchle obúvanie topánok.
- Vložky do topánok GARANT comfort s tlmením závislým od hmotnosti.
- Podrážka GARANT comfort TPU.
- Ochrana proti elektrostatickému výboju (ESD).
Nízka obuv s veľkoplošnou vetracou štruktúrou a textilnou ochranou proti prieniku.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.
Poznámka:
- Vložky do topánok GARANT comfort s tlmením závislým od hmotnosti nájdete v príslušenstve na ochranu nôh pod číslami: 092864 (mäkké), 092865 (stredné), 092866 (tvrdé).
- Štandardne sú topánky veľ. 36 – 39 dodávané s mäkkým tlmením, veľ. 40 – 45 so stredným tlmením a veľ. 46 – 48 s tvrdým tlmením.
- Zodpovedajúce šnúrky do topánok GARANT nájdete aj v ochranou päty v príslušenstve pod číslom: 092855 120.
Široká verzia W2 pod č. 09216
6.