Poltopánky antracit/čierna Bezpečnostná obuv comfort ESD, S1 W1 47

Č. pol.: 092052 47
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S1
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Vlastnosť: tlmenie Vario®

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Pohlavie Unisex
    Trieda ochrany S1
    Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
    Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Vlastnosť tlmenie Vario®
    Veľkosť obuvi EÚ 47
    Druh produktu Bezpečnostné topánky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 092052 47
    EAN/GTIN 4062406280208
    Číslo výrobcu 092052 47

    Popis

    Prevedenie:

    Bezpečnostná obuv GARANT comfort spája najvyššie možné pohodlie počas nosenia s moderným dizajnom. Inovatívne a vysokokvalitné materiály, ako aj veľmi vysoká kvalita spracovania „Made in Germany“ zaručujú najvyššiu ochranu pri minimálnej hmotnosti. Rôzne šírky (šírka W1 pre normálne široké nohy, šírka W2 pre široké nohy) a metóda výroby pomocou preštikovania tvoria „pravý“ systém s viacerými šírkami a vytvárajú tak ideálne riešenie pre rôzne šírky chodidiel. Dôsledné uplatňovanie ergonomických zásad a vymeniteľné, od hmotnosti závislé tlmenie výrazne znižujú zaťaženie kolien a chrbta, a tým významne prispievajú k dlhodobému zdraviu.
    • Vrchný materiál z ľahkého, ale odolného mikrovlákna.
    • Priedušná funkčná podšívka.
    • Praktické GARANT comfort Heel-Pulle na jednoduché a rýchle obúvanie.
    • GARANT pohodlná stielka s tlmením závislým od hmotnosti.
    • Podrážka GARANT comfort TPU.
    • Ochrana proti elektrostatickému výboju (ESD).

    Nízka obuv s veľkoplošnou vetracou štruktúrou.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

    Poznámka:

    • Pohodlné vložky do topánok GARANT s tlmením závislým od hmotnosti nájdete v príslušenstve na ochranu nôh pod číslami: 092864 (mäkká), 092865 (stredná), 092866 (tvrdá).
    • Veľkosti 36 – 39 sa dodávajú s mäkkým tlmením, veľkosti 40 – 45 so stredným tlmením a veľkosti 46 – 48 s tvrdým tlmením.Zodpovedajúce šnúrky GARANT nájdete aj v príslušenstve na ochranu nôh pod číslom: 092855 120.

    Široké vyhotovenie W2 pod č. 092053.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka