Poltopánky antracit/čierna Bezpečnostná obuv comfort ESD, S1 W1, Veľkosť obuvi EÚ: 41

Č. pol.: 092052 41
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S1
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Vlastnosť: tlmenie Vario®

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie Unisex
Trieda ochrany S1
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť tlmenie Vario®
Veľkosť obuvi EÚ 41
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092052 41
EAN/GTIN 4062406280147
Číslo výrobcu 092052 41

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv GARANT comfort spája najvyššie možné pohodlie počas nosenia s moderným dizajnom. Inovatívne a vysokokvalitné materiály, ako aj veľmi vysoká kvalita spracovania „Made in Germany“ zaručujú najvyššiu ochranu pri minimálnej hmotnosti. Rôzne šírky (šírka W1 pre normálne široké nohy, šírka W2 pre široké nohy) a metóda výroby pomocou preštikovania tvoria „pravý“ systém s viacerými šírkami a vytvárajú tak ideálne riešenie pre rôzne šírky chodidiel. Dôsledné uplatňovanie ergonomických zásad a vymeniteľné, od hmotnosti závislé tlmenie výrazne znižujú zaťaženie kolien a chrbta, a tým významne prispievajú k dlhodobému zdraviu.
  • Vrchný materiál z ľahkého, ale odolného mikrovlákna.
  • Priedušná funkčná podšívka.
  • Praktické GARANT comfort Heel-Pulle na jednoduché a rýchle obúvanie.
  • GARANT pohodlná stielka s tlmením závislým od hmotnosti.
  • Podrážka GARANT comfort TPU.
  • Ochrana proti elektrostatickému výboju (ESD).

Nízka obuv s veľkoplošnou vetracou štruktúrou.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

  • Pohodlné vložky do topánok GARANT s tlmením závislým od hmotnosti nájdete v príslušenstve na ochranu nôh pod číslami: 092864 (mäkká), 092865 (stredná), 092866 (tvrdá).
  • Veľkosti 36 – 39 sa dodávajú s mäkkým tlmením, veľkosti 40 – 45 so stredným tlmením a veľkosti 46 – 48 s tvrdým tlmením.Zodpovedajúce šnúrky GARANT nájdete aj v príslušenstve na ochranu nôh pod číslom: 092855 120.

Široké vyhotovenie W2 pod č. 092053.