{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Špeciálne služby | textilná úprava | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 75 % bavlna; 25 % polyamid | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 250 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Bielenie | nebieliť | |
Chemické čistenie | nečistiť chemicky | |
Sušenie | nesušiť v sušičke | |
Oblúky | nie horúce, maximálne do 110 °C | |
Farba | tmavosivá / čierna | |
Veľkosť ES | 48C | |
Veľkosť NL | D104 | |
Veľkosť SE | C60 | |
Konfekčná veľkosť DE | 26 | |
Veľkosť FR | 48C | |
Veľkosť IT | 48C | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091843 26 | |
EAN/GTIN | 7330509486412 | |
Číslo výrobcu | 145911469899D26 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nohavice do pása pre servisných pracovníkov 26
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
102,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
138 kus/y s okamžitým dodaním
66,20 €
26,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | tmavosivá / čierna | čierna / červená |
Konfekčná veľkosť DE | 26 | 26 |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 250 g/m2 | 225 g/m2 |
Zloženie tkaniny | 75 % bavlna; 25 % polyamid | 89 % nylón; 11 % elastan |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Pracovné nohavice | Pracovné nohavice |
Pohlavie | pánske | pánske |