{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Špeciálne služby | textilná úprava | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 75 % bavlna; 25 % polyamid | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 250 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Bielenie | nebieliť | |
Chemické čistenie | nečistiť chemicky | |
Sušenie | nesušiť v sušičke | |
Oblúky | nie horúce, maximálne do 110 °C | |
Farba | tmavosivá / čierna | |
Veľkosť UK | XL | |
Veľkosť US | XL | |
Veľkosť ES | C54 | |
Veľkosť NL | C54 | |
Veľkosť SE | C62 | |
Konfekčná veľkosť DE | 54 | |
Veľkosť FR | 48 | |
Veľkosť IT | C54 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091843 54 | |
EAN/GTIN | 7330509486351 | |
Číslo výrobcu | 145911469899C54 |