Dámske služobné nohavice 48

Č. pol.: 091833 48
Tabuľka veľkostí

Dámy Tabuľka veľkostí Páni

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 168 +/- 4 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Veľkosť INT Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Ako sa odmerať

Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 65 % polyester; 35 % bavlna
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 166
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 40 °C farebná bielizeň

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie dámske
Zloženie tkaniny 65 % polyester; 35 % bavlna
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 166 g/m2
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Pranie 40 °C farebná bielizeň
Farba tmavosivá / čierna
Konfekčná veľkosť DE 48
Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091833 48
EAN/GTIN 7330509465530
Číslo výrobcu 715918459899C48

Popis

Prevedenie:

Moderné služobné nohavice do pása, vyrobené z ľahkého materiálu, ktorý je odolný voči oderu, s rýchloschnúcou funkciou. Ideálne pre prácu v teplom prostredí. S elastickými vložkami a tvarovanými kolenami pre optimálnu pohyblivosť a pohodlie. Predĺženie na leme nohavíc.
  • Bočné a zadné vrecká.
  • Vnútorné sieťované vrecko na mobilný telefón.
  • Vrecká s vlnovcom, zipsom, vrecko na pero na nôž.

Poznámka:

Veľkosť uvedená v obchode zodpovedá konfekčnej veľkosti DE. Príslušné veľkosti vo vašej krajine nájdete v tabuľke veľkostí alebo v technických údajoch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka