{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | dámske | |
Zloženie tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 166 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | tmavosivá / čierna | |
Konfekčná veľkosť DE | 42 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091833 42 | |
EAN/GTIN | 7330509465509 | |
Číslo výrobcu | 715918459899C42 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dámske služobné nohavice 42
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
85,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
234 kus/y s okamžitým dodaním
59,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Konfekčná veľkosť DE | 42 | 42 |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 166 g/m2 | 225 g/m2 |
Zloženie tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | 89% nylón; 11% elastan |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Pracovné nohavice | Pracovné nohavice |
Pohlavie | dámske | dámske |