{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 92 % polyamid; 8 % elastan | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 230 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | čierna / tmavosivá | |
Konfekčná veľkosť DE | 54 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091829 54 | |
EAN/GTIN | 7330509735299 | |
Číslo výrobcu | 142216459998C54 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nohavice do pása pre servisných pracovníkov, čierna / tmavosivá, Konfekčná veľkosť DE: 54
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
118,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
66,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | čierna / tmavosivá | čierna / červená |
Konfekčná veľkosť DE | 54 | 54 |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 230 g/m2 | 225 g/m2 |
Zloženie tkaniny | 92 % polyamid; 8 % elastan | 89 % nylón; 11 % elastan |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Pracovné nohavice | Pracovné nohavice |
Pohlavie | pánske | pánske |