{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniva | 92 % polyamid; 8 % elastan | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 230 g/m2 | |
Štandard oblečenia | Oeko-Tex Standard 100 | |
Umyte | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | čierna / tmavosivá | |
Veľkosť oblečenia DE | 62 | |
Typ výrobku | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091829 62 | |
EAN/GTIN | 7330509735336 | |
Číslo výrobcu | 142216459998C62 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nohavice do pása pre servisných pracovníkov, čierna / tmavosivá, Konfekčná veľkosť DE: 62
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
118,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
66,20 €
27,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | čierna / tmavosivá | čierna / červená |
Veľkosť oblečenia DE | 62 | 62 |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 230 g/m2 | 225 g/m2 |
Zloženie tkaniva | 92 % polyamid; 8 % elastan | 89 % nylón; 11 % elastan |
Umyte | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Typ výrobku | Pracovné nohavice | Pracovné nohavice |
Pohlavie | pánske | pánske |