{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CHELSEA EVOLUTION | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 21 % polyester; 79 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 295 g/m2 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | čierna / oranžová | |
Konfekčná veľkosť DE | 56 | |
Druh produktu | Short |
Číslo položky | 091828 56 | |
EAN/GTIN | 7040055695960 | |
Číslo výrobcu | 77444_992-56 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krátke nohavice pre servisných pracovníkov CHELSEA EVOLUTION 56
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
47,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním
48,40 €
17,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním
42,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
45,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | čierna / oranžová | čierna / červená | čierna / červená | čierna / červená |
Konfekčná veľkosť DE | 56 | 56 | 56 | 56 |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 295 g/m2 | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Zloženie tkaniny | 21 % polyester; 79 % bavlna | 89 % nylón; 11 % elastan | 57% bavlna; 40% polyester; 3% elastan | 94% polyester; 6% elastan |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Short | Short | Short | Short |
Pohlavie | pánske | pánske | pánske | pánske |