{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CHELSEA EVOLUTION | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 21 % polyester; 79 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 295 g/m2 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | čierna / oranžová | |
Konfekčná veľkosť DE | 58 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091825 58 | |
EAN/GTIN | 7040055696271 | |
Číslo výrobcu | 77446_992-C58 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ochranné nohavice do pásu CHELSEA EVOLUTION, čierna / oranžová, Konfekčná veľkosť DE: 58
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
105,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
66,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | čierna / oranžová | čierna / červená |
Konfekčná veľkosť DE | 58 | 58 |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 295 g/m2 | 225 g/m2 |
Zloženie tkaniny | 21 % polyester; 79 % bavlna | 89 % nylón; 11 % elastan |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Pracovné nohavice | Pracovné nohavice |
Pohlavie | pánske | pánske |