{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | OXFORD | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 79 % bavlna; 18 % polyester; 3 % elastan | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 265 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | navy | |
Konfekčná veľkosť DE | 54 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091815 54 | |
EAN/GTIN | 7040056062174 | |
Číslo výrobcu | 77462_590-54 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ochranné nohavice do pásu OXFORD 54
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
70,00 €
48,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním
66,20 €
25,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | navy | čierna / červená |
Konfekčná veľkosť DE | 54 | 54 |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 265 g/m2 | 225 g/m2 |
Zloženie tkaniny | 79 % bavlna; 18 % polyester; 3 % elastan | 89 % nylón; 11 % elastan |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Pracovné nohavice | Pracovné nohavice |
Pohlavie | pánske | pánske |