{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | OXFORD | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 79 % bavlna; 18 % polyester; 3 % elastan | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 265 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | navy | |
Konfekčná veľkosť DE | 58 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091815 58 | |
EAN/GTIN | 7040056062198 | |
Číslo výrobcu | 77462_590-58 |