{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Výstražné oblecenie Blakläder | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 100 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 300 g/m2 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Bielenie | nebieliť | |
Chemické čistenie | nečistiť chemicky | |
Sušenie | nesušiť v sušičke | |
Oblúky | nežehliť | |
Farba | oranžová | |
Veľkosť Unisex | 3XL | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Výstražná ochranná vesta |
Číslo položky | 091750 3XL | |
EAN/GTIN | 7330509425923 | |
Číslo výrobcu | 304925175300XXXL |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Softshellová vesta s výstražnou ochranou, oranžová, Veľkosť Unisex: 3XL
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
114,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
424 kus/y s okamžitým dodaním
5,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
368 kus/y s okamžitým dodaním
5,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | oranžová | oranžová | oranžová |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 300 g/m2 | 120 g/m2 | 120 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Zloženie tkaniny | 100 % polyester | 100 % polyester | 100% polyester |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | 30 °C farebná bielizeň | 30 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Výstražná ochranná vesta | Výstražná ochranná vesta | Výstražná ochranná vesta |