{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Výstražné oblecenie Blakläder | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 240 g/m2 | |
Pranie | 70 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie | |
Farba | žltá / námornícka modrá | |
Konfekčná veľkosť DE | 24 | |
Norma | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Druh produktu | Nohavice s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091744 24 | |
EAN/GTIN | 7330509413180 | |
Číslo výrobcu | 156618113389 GR. 24 | |
Výrobca | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |