{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Výstražné oblecenie Blakläder | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniva | 15 % bavlna; 85 % polyester | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 300 g/m2 | |
Štandard oblečenia | Oeko-Tex Standard 100 | |
Umyte | 70 °C farebná bielizeň | |
Farba | žltá / námornícka modrá | |
Veľkosť | D108 | |
Veľkosť NL | D108 | |
Veľkosť SE | C54 | |
Veľkosť oblečenia DE | 27 | |
Veľkosť FR | 50C | |
Veľkosť | D108 | |
Štandard | EN 14404; EN ISO 20471 | |
EN 20471 (Ochrana proti varovaniu) | trieda 2 | |
Typ výrobku | Náprsenkové nohavice s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091743 27 | |
Číslo výrobcu | 266018043389D108 |