{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | PRO-LINE | |
Zloženie tkaniva | 65 % bavlna; 33 % polyester; 2 % iné vlákna | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 350 g/m2 | |
Umyte | Vhodné na priemyselné pranie | |
Oblečenie podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou | |
Farba | námornícka modrá / nevädzovo modrá | |
Veľkosť oblečenia DE | 64 | |
Štandard | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Typ výrobku | Náprsenkové nohavice s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091726 64 | |
EAN/GTIN | 4057121337238 | |
Číslo výrobcu | 2652306-604-64 |