{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | PRO-LINE | |
Zloženie tkaniny | 65 % bavlna; 33 % polyester; 2 % iné vlákna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 350 g/m2 | |
Pranie | Vhodné na priemyselné pranie | |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou | |
Farba | námornícka modrá / nevädzovo modrá | |
Konfekčná veľkosť DE | 46 | |
Norma | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Druh produktu | Náprsenkové nohavice s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091726 46 | |
EAN/GTIN | 4057121337146 | |
Číslo výrobcu | 2652306-604-46 |