{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Oblecenie Blakläder splnajúce viacero noriem | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniva | 75 % bavlna; 24 % polyester; 1 % špeciálne vlákno | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 350 g/m2 | |
Štandard oblečenia | Oeko-Tex Standard 100 | |
Umyte | 60 °C farebná bielizeň | |
Suché | šetrne sušiť v bubne (nízka teplota) | |
Žehlenie | mierna teplota, maximálne do 150 °C | |
Oblečenie podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou; DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní | |
Farba | námornícka modrá / žltá | |
Veľkosť UK | 4XL | |
Veľkosť US | 4XL | |
Veľkosť | C64 | |
Veľkosť NL | C64 | |
Veľkosť SE | C50 | |
Veľkosť oblečenia DE | 64 | |
Veľkosť FR | 58 | |
Veľkosť | C64 | |
Štandard | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404 | |
Typ výrobku | Náprsenkové nohavice s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091709 64 | |
Číslo výrobcu | 260815063389C64 |