{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Oblecenie Blakläder splnajúce viacero noriem | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 60 % modakryl; 39 % bavlna; 1 % špeciálne vlákno | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 210 g/m2 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou | |
Farba | námornícka modrá / žltá | |
Veľkosť Unisex | S | |
Norma | EN 61482-1-2; EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Polotričko s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091703 S | |
EAN/GTIN | 7330509536841 | |
Číslo výrobcu | 343817418933S |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Polokošeľa spĺňajúca viac noriem S
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
129,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
255 kus/y s okamžitým dodaním
28,30 €
14,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | námornícka modrá / žltá | sivá / žltá |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 210 | 155 |
Norma | EN 61482-1-2 ;EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Veľkosť Unisex | S | S |
Zloženie tkaniny | 60 % modakryl ;39 % bavlna ;1 % špeciálne vlákno | 100 % polyester |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | 60 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Polotričko s výstražnou ochranou | Polotričko s výstražnou ochranou |