Polokošeľa spĺňajúca viac noriem, námornícka modrá / žltá, Veľkosť Unisex: XL

Č. pol.: 091703 XL
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať

Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 60% modakryl; 39 % bavlna; 1% špeciálne vlákno
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 210
  • Pranie: 60 °C farebná bielizeň
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou
  • Norma: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Oblecenie Blakläder splnajúce viacero noriem
Pohlavie Unisex
Zloženie tkaniny 60% modakryl; 39 % bavlna; 1% špeciálne vlákno
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 210 g/m2
Pranie 60 °C farebná bielizeň
Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou
Farba námornícka modrá / žltá
Veľkosť Unisex XL
Norma EN IEC 61482-2; EN ISO 20471
Druh produktu Polotričko s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091703 XL
EAN/GTIN 7330509891292
Číslo výrobcu 343817418933XL

Popis

Prevedenie:

Inovatívne oblečenie v modernom dizajne Multinorm. Vysoký ochranný faktor s veľmi vysokým pohodlím počas nosenia. Moderný strih, kvalitné látky y a kvalitné spracovanie zaručujú vysokú nositeľnosť a dlhú životnosť.
Polokošeľa Multinorm s dlhými rukávmi ideálne kombinuje antistatické vlastnosti a vysoký komfort pri nosení.
  • Konce rukávov s manžetami.
  • Polo golier s krátkou gombíkovou légou.
  • Segmentované reflexné pruhy pre maximálnu flexibilitu.

Norma:

  • EN 1149-5.
  • EN ISO 20471, trieda 1.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1.
  • EN IEC 61482-2, APC 1,EBT - 4,9 cal/cm², ELIM - 4,0 cal/cm².

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Polokošeľa spĺňajúca viac noriem, námornícka modrá / žltá, Veľkosť Unisex: XL

Polokošeľa spĺňajúca viac noriem, námornícka modrá / žltá, Veľkosť Unisex: XL

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
129,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
217 kus/y s okamžitým dodaním
28,30 €
Farba námornícka modrá / žltá sivá / žltá
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 210 g/m2 155 g/m2
Norma EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 EN ISO 20471
Veľkosť Unisex XL XL
Zloženie tkaniny 60% modakryl; 39 % bavlna; 1% špeciálne vlákno 100 % polyester
Pranie 60 °C farebná bielizeň 60 °C farebná bielizeň
Druh produktu Polotričko s výstražnou ochranou Polotričko s výstražnou ochranou

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka