{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Oblecenie Blakläder splnajúce viacero noriem | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniva | 77 % bavlna; 22 % polyester; 1 % špeciálne vlákno | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 290 g/m2 | |
Štandard oblečenia | Oeko-Tex Standard 100 | |
Umyte | 60 °C farebná bielizeň | |
Suché | šetrne sušiť v bubne (nízka teplota) | |
Žehlenie | mierna teplota, maximálne do 150 °C | |
Oblečenie podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou; DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní | |
Farba | námornícka modrá / žltá | |
Veľkosť UK | XL | |
Veľkosť US | XL | |
Veľkosť | C56 | |
Veľkosť NL | C56 | |
Veľkosť SE | C48 | |
Veľkosť oblečenia DE | 56 | |
Veľkosť FR | 50 | |
Veľkosť | C56 | |
Štandard | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404; EN 13034-6 | |
Typ výrobku | Nohavice s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091706 56 | |
EAN/GTIN | 7330509516775 | |
Číslo výrobcu | 147815148933C56 |