{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Oblecenie Blakläder splnajúce viacero noriem | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 77 % bavlna; 22 % polyester; 1 % špeciálne vlákno | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 290 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Sušenie | šetrne sušiť v bubne (nízka teplota) | |
Oblúky | mierna teplota, maximálne do 150 °C | |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou; DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní | |
Farba | námornícka modrá / žltá | |
Veľkosť ES | D92 | |
Veľkosť NL | D92 | |
Veľkosť SE | C48 | |
Konfekčná veľkosť DE | 23 | |
Veľkosť FR | 42C | |
Veľkosť IT | D92 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404; EN 13034-6 | |
Druh produktu | Nohavice s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091706 23 | |
EAN/GTIN | 7330509366608 | |
Číslo výrobcu | 147815148933D23 |