{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Oblecenie Blakläder splnajúce viacero noriem | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 75 % bavlna; 24 % polyester; 1 % špeciálne vlákno | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 350 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | žltá / námornícka modrá | |
Veľkosť Unisex | S | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
Odev podľa | DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou | |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091700 S | |
EAN/GTIN | 7330509552476 | |
Číslo výrobcu | 408715143389S |