{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | VIS-LINE | |
Pohlavie | pánske | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 350 g/m2 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | nevädzovo modrá / žltá | |
Konfekčná veľkosť DE | 44 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (Reflexná vesta) | Trieda 1 | |
Druh produktu | Nohavice s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091705 44 | |
Číslo výrobcu | 2652354-481-44 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Nohavice do pása spĺňajúce viac noriem VIS-LINE, nevädzovo modrá / žltá, Konfekčná veľkosť DE: 44 |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
57,00 €
29,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
57,00 €
32,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | nevädzovo modrá / žltá | žltá / sivá | oranžová / sivá |
Konfekčná veľkosť DE | 44 | 44 | 44 |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 350 g/m2 | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Séria | VIS-LINE | ||
Druh produktu | Nohavice s výstražnou ochranou | Nohavice s výstražnou ochranou | Nohavice s výstražnou ochranou |