{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zloženie tkaniny | 20 % bavlna; 77 % polyester; 3 % spandex | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 245 g/m2 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | oranžová / sivá | |
Konfekčná veľkosť DE | 44 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Nohavice s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091651 44 | |
EAN/GTIN | 4062406377618 | |
Číslo výrobcu | 091651 44 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nohavice do pása s výstražnou ochranou 44
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
57,00 €
32,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
57,00 €
29,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | oranžová / sivá | žltá / sivá |
Konfekčná veľkosť DE | 44 | 44 |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 245 | 245 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Zloženie tkaniny | 20 % bavlna ;77 % polyester ;3 % spandex | 20 % bavlna ;77 % polyester ;3 % spandex |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Nohavice s výstražnou ochranou | Nohavice s výstražnou ochranou |