{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zloženie tkaniny | 20 % bavlna; 77 % polyester; 3 % spandex | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 245 g/m2 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | oranžová / sivá | |
Konfekčná veľkosť DE | 64 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Nohavice s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091651 64 | |
EAN/GTIN | 4062406377717 | |
Číslo výrobcu | 091651 64 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nohavice do pása s výstražnou ochranou, oranžová / sivá, Konfekčná veľkosť DE: 64
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
57,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
57,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | oranžová / sivá | žltá / sivá |
Konfekčná veľkosť DE | 64 | 64 |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Zloženie tkaniny | 20 % bavlna; 77 % polyester; 3 % spandex | 20 % bavlna; 77 % polyester; 3 % spandex |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Nohavice s výstražnou ochranou | Nohavice s výstražnou ochranou |