Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Nohavice do pása spĺňajúce viac noriem VIS-LINE, žltá / nevädzovo modrá, Konfekčná veľkosť DE: 44

Č. pol.: 091704 44
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 350
  • Pranie: 60 °C farebná bielizeň
  • Norma: EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria VIS-LINE
Pohlavie pánske
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 350 g/m2
Pranie 60 °C farebná bielizeň
Farba žltá / nevädzovo modrá
Konfekčná veľkosť DE 44
Norma EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404
EN 20471 (Reflexná vesta) Trieda 1
Druh produktu Nohavice s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091704 44
Číslo výrobcu 2652351-235-44

Popis

Prevedenie:

Odev spĺňajúci viacero noriem VIS-LINE je vďaka ergonomickému a dynamickému, prispôsobivému tvaru veľmi trvanlivý a odolný proti roztrhnutiu. Vďaka modernému dizajnu a množstvu farieb sa odev dá skvele kombinovať s PRO-LINE od Rofa. Reflexné prvky sú umiestnené na princípe škridiel, vďaka čomu sa dajú ľahko opraviť.
Nohavice do pásu sú ergonomicky tvarované a majú ergonomicky tvarovaný pás.
  • Vrecká s väčším objemom.
  • Rázporok so zipsom.
  • Vrecko Cargo s nasadeným vreckom pre smartfón s pätkou a patentovými gombíkmi.
  • Vrecko pre skladací meter s pätkou a patentovým gombíkom.
  • Kolenné vrecká certifikované podľa normy EN 14404 spolu s kolennými vypchávkami číslo položky výrobcu 920.
  • Zadné vrecko s pätkou a patentovým gombíkom.

Norma:

  • EN ISO 20471 trieda 2
  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 trieda 1/A1+A2
  • EN 13034 typ 6
  • EN 61482-1-2

Poznámka:

Dostupné aj v iných farbách na vyžiadanie. Podrobné informácie o veľkosti nájdete v tabuľke veľkostí.
Nohavice do pása podľa normy EN ISO 20471 triedy 1 vo farbách kráľovská modrá/žltá pod č. 091705.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Nohavice do pása spĺňajúce viac noriem VIS-LINE, žltá / nevädzovo modrá, Konfekčná veľkosť DE: 44

Nohavice do pása spĺňajúce viac noriem VIS-LINE, žltá / nevädzovo modrá, Konfekčná veľkosť DE: 44

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
57,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
57,00 €
Farba žltá / nevädzovo modrá žltá / sivá oranžová / sivá
Konfekčná veľkosť DE 44 44 44
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 350 g/m2 245 g/m2 245 g/m2
Norma EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 EN ISO 20471 EN ISO 20471
Pranie 60 °C farebná bielizeň 40 °C farebná bielizeň 40 °C farebná bielizeň
Druh produktu Nohavice s výstražnou ochranou Nohavice s výstražnou ochranou Nohavice s výstražnou ochranou

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka