Ochranná zváračská bunda PROBAN 94

Č. pol.: 091595 94
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 100 % bavlna
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 380
  • Pranie: 60 °C farebná bielizeň
  • Odev podľa: DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Pohlavie pánske
    Zloženie tkaniny 100 % bavlna
    Gramáž materiálu/hustota tkaniny 380 g/m2
    Pranie 60 °C farebná bielizeň
    Odev podľa DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou
    Farba kráľovská modrá
    Konfekčná veľkosť DE 94
    Druh produktu Ochranná zváračská bunda

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 091595 94
    EAN/GTIN 4050274859336
    Číslo výrobcu 01096 10046 000 41-94

    Popis

    Prevedenie:

    Klasický, jednofarebný ochranný odev pre zváranie je obzvlášť odolný a spája vysoké pohodlie počas nosenia s dobrou priedušnosťou. Oblečenie zabezpečuje preventívnu ochranu pred teplom, iskrami a rozstrekom pri zváraní. Okrem toho má táto séria vlastnosti spomaľujúce horenie, ktoré zostávajú aj po opakovanom praní. Oblasti použitia: Oceliarne, kovospracujúci priemysel, zvárači, stavba závodov, zlievárne.
    Bunda PROBAN® má sťahovací golier ako ukončenie krku a lem rukávov s vnútornými skrytými patentkami, ktorý je tiež nastaviteľný. Normy je možné čítať pomocou piktogramov ako nehorľavá priama výšivka na ľavom bočnom vrecku.
    • Náprsné a vnútorné vrecká.
    • Dve vystužené bočné vrecká s chlopňou a zapínaním na skrytý patentný gombík.
    • Zapínacia léga so skrytými patentkami na oboch stranách.

    Norma:

    • EN ISO 11611, trieda 2, A1
    • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

    Poznámka:

    Na požiadanie je k dispozícii s gramážou textílie 470 g/m2 certifikovanou podľa EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Alebo v ľahšej verzii s hmotnosťou 320 g/m2 testovanej podľa EN 11611, trieda 1, A1 a EN 11612 A1, B1, C1. Veľkostnú tabuľku s medzinárodnou ponukou veľkostí oblečenia nájdete v našej info sekcii na konci katalógu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka