Ochranná zváračská bunda PROBAN 64

Č. pol.: 091595 64
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 100 % bavlna
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 380
  • Pranie: 60 °C farebná bielizeň
  • Odev podľa: DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Zloženie tkaniny 100 % bavlna
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 380 g/m2
Pranie 60 °C farebná bielizeň
Odev podľa DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou
Farba kráľovská modrá
Konfekčná veľkosť DE 64
Druh produktu Ochranná zváračská bunda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091595 64
EAN/GTIN 4050274859268
Číslo výrobcu 01096 10046 000 41-64

Popis

Prevedenie:

Klasický, jednofarebný ochranný odev pre zváranie je obzvlášť odolný a spája vysoké pohodlie počas nosenia s dobrou priedušnosťou. Oblečenie zabezpečuje preventívnu ochranu pred teplom, iskrami a rozstrekom pri zváraní. Okrem toho má táto séria vlastnosti spomaľujúce horenie, ktoré zostávajú aj po opakovanom praní. Oblasti použitia: Oceliarne, kovospracujúci priemysel, zvárači, stavba závodov, zlievárne.
Bunda PROBAN® má sťahovací golier ako ukončenie krku a lem rukávov s vnútornými skrytými patentkami, ktorý je tiež nastaviteľný. Normy je možné čítať pomocou piktogramov ako nehorľavá priama výšivka na ľavom bočnom vrecku.
  • Náprsné a vnútorné vrecká.
  • Dve vystužené bočné vrecká s chlopňou a zapínaním na skrytý patentný gombík.
  • Zapínacia léga so skrytými patentkami na oboch stranách.

Norma:

  • EN ISO 11611, trieda 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Poznámka:

Na požiadanie je k dispozícii s gramážou textílie 470 g/m2 certifikovanou podľa EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Alebo v ľahšej verzii s hmotnosťou 320 g/m2 testovanej podľa EN 11611, trieda 1, A1 a EN 11612 A1, B1, C1. Veľkostnú tabuľku s medzinárodnou ponukou veľkostí oblečenia nájdete v našej info sekcii na konci katalógu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka